Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dürasol Schulterriemen für Arzttasche Rusticana+Primus hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-056074
Hersteller:
     Dürasol
Herst.-Nr.:
     5060
EAN/GTIN:
     4260291380816
Suchbegriffe:
Arzttaschen-Schulterriemen
Lederkoffer
lederkoffer

Dürasol Tragegurt

Schultertrageriemen für Arzttaschen
  • Schultergurt für Dürasol Taschen Rusticana und Primus
  • Material Feinrindleder, Gewicht 120g
  • Farbe hellbraun

Weitere Informationen:
Farbe:
hellbraun
Material:
Rindleder
Weitere Suchbegriffe: Arzttasche, Tragetasche, Schultertasche, Umhängetasche, Pflegetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dürasol
9101
ab € 399,06*
Zubehör
Dürasol
8101
ab € 431,32*
Zubehör
Dürasol
8001
ab € 374,13*
Zubehör
Dürasol
9001
ab € 368,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.