Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dürasol Arzttasche RUSTICANA CROSS Rindleder grün/Kreuz 1 Vortasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-056080
Hersteller:
     Dürasol
Herst.-Nr.:
     7003
EAN/GTIN:
     4260291380847
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer

Dürasol Arzttasche Rusticana Großformat

Die Arzttasche Rusticana mit raffiniertem Scharnier- und Randverstärkungssystem garantiert Platz und Übersicht

Spezifikationen zur Rusticana Arzttasche Special Editions

  • Tasche aufwendig verarbeitet, besonders bei den Nähten
  • Randverstärkung für mehr Stabilität in geöffnetem Zustand
  • Arzttasche Rusticana mit einer Reißverschluss-Vortasche 
  • Scharniertechnik besonders leichtgängig, einfache Handhabung
  • Doppelschloss-System aus ABS-Kunststoff
  • Doppelhandgriff ergonomisch geformt
  • Innenausstattung bestehend aus 6-fach unterteiltem, herausnehmbarem Gitternetz-Seiteneinsatz, großes Innenfach, herausnehmbarer Bodeneinsatz mit variabler Facheinteilung durch stabiles Kunststoff-Steckschieber-System, Ampullenspender
  • Material Feinrindleder, Farbe grün mit weißem Kreuz
  • Abmessungen der Ledertasche Rusticana LBH 43x21x27cm, Gewicht 2.100g



Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
groß 1 Vortasche
Weitere Suchbegriffe: dürasol arztkoffer, lederkoffer, Ärztetasche, Hausbesuchstasche, Arztzubehör, Notfalltaschen, Notfallkoffer, Reisetasche, Pflegetasche, Hebammentasche, Hebammenkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,14*
€ 472,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,69*
€ 582,06*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,78*
€ 562,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,69*
€ 547,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,11*
€ 546,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,94*
€ 510,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 428,40*
€ 509,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 427,86*
€ 509,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,32*
€ 496,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 416,79*
€ 495,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,14*
€ 477,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1538-1
ab € 14,25*
Sonstiges
Söhngen
3003018
ab € 12,30*
Sonstiges
Söhngen
2009068
ab € 1,12*
Sonstiges
Meditrade
1284M
ab € 2,98*
Sonstiges
Söhngen
0301061
ab € 189,37*
Sonstiges
Aesculap
BH199R
ab € 90,58*
Sonstiges
Aesculap
BD047SU
ab € 31,42*
Sonstiges
Allgaier Instrumente
03-895-105
ab € 10,55*
Sonstiges
Ambu
000252051
ab € 1,80*
Sonstiges
Ambu
299006000
ab € 290,56*
Sonstiges
B. Braun
4269136S-01
ab € 43,46*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
041-0-131XL
ab € 42,91*
Sonstiges
essity
7227601
ab € 197,77*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,92*
Sonstiges
Dürasol
7004
ab € 432,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.