| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-056134 Herst.-Nr.: 8131 EAN/GTIN: 4260291380540 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dürasol Arzttasche Rusticana Großformat Die Arzttasche Rusticana mit raffiniertem Scharnier- und Randverstärkungssystem garantiert Platz und Übersicht Spezifikationen zur Rusticana Arzttasche - Tasche aufwendig verarbeitet, besonders bei den Nähten
- Randverstärkung für mehr Stabilität in geöffnetem Zustand
- Arzttasche Rusticana mit einer Reißverschluss-Vortasche und einer zusätzlichen Klettverschluss-Vortasche
- Scharniertechnik besonders leichtgängig, einfache Handhabung
- Doppelschloss-System aus ABS-Kunststoff
- Doppelhandgriff ergonomisch geformt
- Innenausstattung bestehend aus 6-fach unterteiltem, herausnehmbarem Gitternetz-Seiteneinsatz, großes Innenfach, herausnehmbarer Bodeneinsatz mit variabler Facheinteilung durch stabiles Kunststoff-Steckschieber-System, Ampullenspender
- Material Feinrindleder, Farbe bordeaux
- Abmessungen der Ledertasche Rusticana LBH 43x21x27cm, Gewicht 2.350g
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | bordeaux | Ausführung: | groß | Material: | Rindleder | Form: | 2 Vortaschen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dürasol arztkoffer, lederkoffer, arztkoffer bordeaux, Ärztetasche, Hausbesuchstasche, Arztzubehör, Notfalltaschen, Notfallkoffer, Reisetasche, Pflegetasche, Hebammentasche, Hebammenkoffer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |