Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Arzttasche
>
Artikel
Dürasol Arztkoffer IDEAL antikgrau Kunstleder klein Der Robuste
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-056146
Hersteller:
Dürasol
Herst.-Nr.:
2222
EAN/GTIN:
4260291380182
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer
Dürasol Arztkoffer IDEAL Kleinformat
Der Arztkoffer IDEAL bietet Platz, Komfort und Flexibilität auch für umfangreichen Inhalt
Spezifikationen zum Arztkoffer
Koffer aus hochschlagfestem, sehr leichtem ABS-Kunststoff
Stauraum mit guter Übersicht
Deckelhälften
klappen beim Öffen mit Inhalt seitlich weg, der Innenbereich ist frei zugänglich
Doppelschloss-System aus ABS-Kunststoff
Doppelhandgriff ergonomisch geformt
Innenausstattung bestehend aus 12 herausnehmbaren
Ampullen-Depots
mit Platz für bis zu 144 Ampullen,
Boden- und Deckeleinsatz
mit variabler Facheinteilung durch stabiles Kunststoff-Steckschieber-System
Material
ABS-Kunststoff
mit
Skaibesatz
(Kunstleder), Farbe
antikgrau
Abmessungen der
Notfallkoffer IDEAL
LBH 44x24x22cm, Bodenfach 11cm, Gewicht 3.300g
Weitere Informationen:
Farbe:
antikgrau
Größe:
klein
Material:
Kunstleder
... >
Lager 537
>
Erste-Hilfe-Bedarf
>
Arzt-, Schwesterntaschen
Weitere Suchbegriffe:
dürasol arztkoffer
,
lederkoffer
,
Ärztetasche
,
Hausbesuchstasche
,
Arztzubehör
,
Notfalltaschen
,
Notfallkoffer
,
Reisetasche
,
Pflegetasche
,
Hebammentasche
,
Hebammenkoffer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,93*
€ 424,86*
Lager 619
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,26*
€ 532,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,86*
€ 505,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,36*
€ 495,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,78*
€ 494,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,99*
€ 461,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 387,45*
€ 461,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 386,91*
€ 460,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,56*
€ 449,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 377,03*
€ 448,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1538-1 3M™ Durapore™ Kunstseidenpflaster 2,5 cm x 9,1 m
3M
1538-1
ab € 14,28*
Sonstiges
Füllung Standard DIN 13 157
Söhngen
3003018
ab € 12,24*
Sonstiges
KONTAMED'chen-Kanülensammler
Söhngen
2009068
ab € 1,12*
Sonstiges
Meditrade Nitril Schwarz M
Meditrade
1284M
ab € 2,98*
Sonstiges
Replantat-Notfallkoffer SÖHNGEN® SN-CD orange
Söhngen
0301061
ab € 190,66*
Sonstiges
Aesculap Exkavator nach Black doppelendig 170 mm
Aesculap
DC200R
ab € 15,68*
Sonstiges
Aesculap Nissen Arterienklemme gebogen 185 mm Blutgefäßklemme
Aesculap
BH199R
ab € 90,23*
Sonstiges
Aesculap SUSI Anatomische Einweg-Pinzette 145mm 20 Stück Steril verpackte Instrumente in Aesculap-Qualität
Aesculap
BD047SU
ab € 31,38*
Sonstiges
Allgaier Nagel- und Hautschere gebogen 105 mm
Allgaier Instrumente
03-895-105
ab € 10,71*
Sonstiges
Ambu® Ambu Einweg-Gesichtsmaske für Neugeborene Beatmungsmaske
Ambu
000252051
ab € 1,79*
Sonstiges
Ambu® Ambu Mark IV Baby mit EMP und Silikon-Gesichtsmaske Gr. 0A
Ambu
299006000
ab € 292,51*
Sonstiges
B. Braun Vasofix Safety PUR 18G grün 50 Stück Sicherheitskanüle mit Zuspritzport
B. Braun
4269136S-01
ab € 43,54*
Sonstiges
boso Blutdruckmessgerät boso roid II Ø60mm Manschette starke Arme mit Klettenmanschette, Doppelschlauch
Boso Bosch & Sohn
041-0-131XL
ab € 43,20*
Sonstiges
BSN Delta-Cast Elite 3,6 x 7,5 cm blau 10 Rollen Stützverband
essity
7227601
ab € 198,77*
Sonstiges
Clean Comfort Alkoholtupfer Ampri (20 Boxen á 100 Stück)
AMPri
09290
ab € 0,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen