Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dürasol Arzttasche RUSTICANA braun klein 2 Vortaschen Büffelleder Der Klassiker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-056165
Hersteller:
     Dürasol
Herst.-Nr.:
     8051
EAN/GTIN:
     4260291380502
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer

Dürasol Arzttasche Rusticana Kleinformat

Die Arzttasche Rusticana mit raffiniertem Scharnier- und Randverstärkungssystem garantiert Platz und Übersicht

Spezifikationen zur Rusticana Arzttasche

  • Tasche aufwendig verarbeitet, besonders bei den Nähten
  • Randverstärkung für mehr Stabilität in geöffnetem Zustand
  • Arztasche Rusticana mit einer Reißverschluss-Vortasche und einer zusätzlichen Klettverschluss-Vortasche
  • Scharniertechnik besonders leichtgängig, einfache Handhabung
  • Doppelschloss-System aus ABS-Kunststoff
  • Doppelhandgriff ergonomisch geformt
  • Innenausstattung bestehend aus 6-fach unterteiltem, herausnehmbarem Gitternetz-Seiteneinsatz, großes Innenfach, herausnehmbarer Bodeneinsatz mit variabler Facheinteilung durch stabiles Kunststoff-Steckschieber-System, Ampullenspender
  • Material Wasserbüffelleder, Farbe braun
  • Abmessungen der Ledertasche Rusticana LBH 38x21x27cm, Gewicht 2.050g

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
klein
Material:
Wasserbüffelleder
Form:
2 Vortaschen
Weitere Suchbegriffe: lederkoffer braun, lederkoffer, dürasol arztkoffer, Ärztetasche, Hausbesuchstasche, Arztzubehör, Notfalltaschen, Notfallkoffer, Reisetasche, Pflegetasche, Hebammentasche, Hebammenkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,44*
€ 445,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,47*
€ 547,00*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,60*
€ 530,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,49*
€ 517,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,90*
€ 516,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,51*
€ 481,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 403,96*
€ 480,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 403,42*
€ 480,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,91*
€ 467,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 392,38*
€ 466,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,44*
€ 446,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dürasol
5060
ab € 48,54*
Zubehör
Orgaterm Produktions- und Warenvertriebsgesellschaft
940603
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.