Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Arzttasche
>
Artikel
Dürasol Arztkoffer PERFEKT Kunstleder braun Der Moderne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-056177
Hersteller:
Dürasol
Herst.-Nr.:
2165
EAN/GTIN:
4260291380786
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
dürasol arztkoffer
Dürasol Arztkoffer Perfekt
Der Arztkoffer Perfekt mit außenliegender Seitentasche für Notebook
Spezifikationen zum Arztkoffer
Koffer formstabil mit Voll-Kunststoffprofilen als
Kantenschutz
Klettverschluss-Vortasche
für Notebook oder DIN A4-Unterlagen
Doppelschloss-System aus ABS-Kunststoff
Doppelhandgriff ergonomisch geformt
Innenausstattung bestehend aus
Bodeneinsatz
mit variabler
Facheinteilung
durch stabiles Kunststoff-Steckschieber-System,
Gitternetz-Abdeckplatten
mit Klettverschluss für beide Kofferböden-Seiten zur Sicherung des Inhalts,
Ampullenspender
Material
Skai Kunstleder
, Farbe
braun
Abmessungen
Notfallkoffer Perfekt
LBH 43x16x33cm, Gewicht 3.650g
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Kunstleder
... >
Lager 537
>
Erste-Hilfe-Bedarf
>
Arzt-, Schwesterntaschen
Weitere Suchbegriffe:
arztkoffer
,
arzttasche braun
,
Ärztetasche
,
Hausbesuchstasche
,
Arztzubehör
,
Notfalltaschen
,
Notfallkoffer
,
Reisetasche
,
Pflegetasche
,
Hebammentasche
,
Hebammenkoffer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,57*
€ 421,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,08*
€ 410,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,49*
€ 409,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,09*
€ 385,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,47*
€ 370,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 310,93*
€ 370,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1538-1 3M™ Durapore™ Kunstseidenpflaster 2,5 cm x 9,1 m
3M
1538-1
ab € 14,25*
Sonstiges
Füllung Standard DIN 13 157
Söhngen
3003018
ab € 12,30*
Sonstiges
KONTAMED'chen-Kanülensammler
Söhngen
2009068
ab € 1,12*
Sonstiges
Meditrade Nitril Schwarz M
Meditrade
1284M
ab € 2,98*
Sonstiges
Replantat-Notfallkoffer SÖHNGEN® SN-CD orange
Söhngen
0301061
ab € 189,37*
Sonstiges
Aesculap Nissen Arterienklemme gebogen 185 mm Blutgefäßklemme
Aesculap
BH199R
ab € 90,58*
Sonstiges
Aesculap SUSI Anatomische Einweg-Pinzette 145mm 20 Stück Steril verpackte Instrumente in Aesculap-Qualität
Aesculap
BD047SU
ab € 31,42*
Sonstiges
Allgaier Nagel- und Hautschere gebogen 105 mm
Allgaier Instrumente
03-895-105
ab € 10,55*
Sonstiges
Ambu® Ambu Einweg-Gesichtsmaske für Neugeborene Beatmungsmaske
Ambu
000252051
ab € 1,80*
Sonstiges
Ambu® Ambu Mark IV Baby mit EMP und Silikon-Gesichtsmaske Gr. 0A
Ambu
299006000
ab € 290,56*
Sonstiges
B. Braun Vasofix Safety PUR 18G grün 50 Stück Sicherheitskanüle mit Zuspritzport
B. Braun
4269136S-01
ab € 43,46*
Sonstiges
boso Blutdruckmessgerät boso roid II Ø60mm Manschette starke Arme mit Klettenmanschette, Doppelschlauch
Boso Bosch & Sohn
041-0-131XL
ab € 42,91*
Sonstiges
BSN Delta-Cast Elite 3,6 x 7,5 cm blau 10 Rollen Stützverband
essity
7227601
ab € 197,77*
Sonstiges
Clean Comfort Alkoholtupfer Ampri (20 Boxen á 100 Stück)
AMPri
09290
ab € 0,92*
Sonstiges
ELITE BAGS CUT'S Traumaschere orange
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen