| |
|
| Artikel-Nr.: 537-058015 Herst.-Nr.: 1.20.411 EAN/GTIN: 4260280190860 |
| |
|
| | |
| Bollmann Arzttasche Medi-Light ohne Füllung Die Arzttasche Medi-Light mit komfortablem Doppelgriff Spezifikationen zur Arzttasche - Arzttasche mit stabilem Alu-Spezialbügel und Federmechanismus gegen ungewolltes Schließen
- Innenfutter auswaschbar, Staufächer auf beiden Innenseiten
- Kunststoffeinsatz herausnehmbar und variabel unterteilbar
- Vortasche
- Material strapazierfähiges, leicht zu reinigendes Polymousse-Gewebe mit schwarzem Lederbesatz
- Abmessungen der Tasche LBH 44x25x25cm, Gewicht 1.800g
- Farbe der Arzt-Tragetasche Medi-Light schwarz
Weitere Informationen: | | Typ: | 1 Vortasche | Material: | Polymousse mit Lederbesatz | Gefüllt: | ungefüllt | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arztkoffer, Ärztetasche, Hausbesuchstasche, Arztzubehör, Notfalltaschen, Notfallkoffer, Reisetasche, Pflegetasche, Hebammentasche, Hebammenkoffer |
| | |
| |