Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bollmann GoLight Rückentragetasche rot Rettungstasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-058950
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.07.427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rettungstasche
Sanitätstasche
rettungstasche

Bollmann Arzttasche GoLight ohne Füllung

Arzttasche GoLight mit Tragegurten

Spezifikationen zur Arzttasche

  • Rückentrage-Tasche mit abnehmbaren, gepolsterten Schultergurten 
  • ABS-Schale mit zwei höhenverstellbaren Fachböden
  • Modul-Tasche mit Tragegriff und zwei Modulboxen mit Klarsichtdeckel
  • Einsatz mit Trennsteg herausnehmbar
  • Außentaschen mit Reißverschluss
  • Schaumstoff-Ampulleneinsätze für 60 Ampullen
  • Material strapazierfähiges, leicht zu reinigendes Polymousse-Gewebe
  • Abmessungen der Tasche LBH 48x41x25cm, Gewicht 3.300g
  • Arzttasche GoLight in Farbe rot

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gefüllt:
ungefüllt
Weitere Suchbegriffe: Ärztetasche, Hausbesuchstasche, Arztkoffer, Arztzubehör, Notfalltaschen, Notfallkoffer, Reisetasche, Pflegetasche, Hebammentasche, Hebammenkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,52*
€ 430,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,52*
€ 421,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,91*
€ 421,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,86*
€ 384,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 322,31*
€ 383,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 321,76*
€ 382,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,80*
€ 375,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,19*
€ 353,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
034-0-111S/XL
ab € 32,04*
Zubehör
KaWe Germany
06.10100.014
ab € 11,39*
Zubehör
Servoprax
B6 1300
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.