Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bollmann GoLight Trolley Arzttasche rot Rettungstasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-058953
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.07.417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Rettungstasche

Bollmann Trolley-Arzttasche GoLight ohne Füllung

Die Arzttasche GoLight mit Auszug und Rollen

Spezifikationen zur Arzttasche

  • Trolleytasche Einhand-Auszug und hochwertige Laufrollen 
  • ABS-Schale mit zwei höhenverstellbaren Fachböden
  • Modul-Tasche mit Tragegriff und zwei Modulboxen mit Klarsichtdeckel
  • Einsatz mit Trennsteg herausnehmbar
  • Außentaschen mit Reißverschluss
  • Schaumstoff-Ampulleneinsätze für 60 Ampullen
  • Material strapazierfähiges, leicht zu reinigendes Polymousse-Gewebe
  • Abmessungen der Tasche LBH 48x41x25cm, Gewicht 3.800g
  • Trolley-Tasche in Farbe rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gefüllt:
ungefüllt
Weitere Suchbegriffe: Sanitätstasche, arztkoffer bollmann, arztkoffer, Ärztetasche, Hausbesuchstasche, Arztzubehör, Notfalltaschen, Notfallkoffer, Reisetasche, Pflegetasche, Hebammentasche, Hebammenkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,07*
€ 491,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,64*
€ 476,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 400,05*
€ 476,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 368,96*
€ 439,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 368,41*
€ 438,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 360,02*
€ 428,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
034-0-111S/XL
ab € 32,04*
Zubehör
KaWe Germany
06.10100.014
ab € 11,39*
Zubehör
Servoprax
B6 1300
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.