| |
|
| Artikel-Nr.: 537-061041 Herst.-Nr.: 7238108 EAN/GTIN: 4042809234602 |
| |
|
| | |
| Leukomed® T Der sterile Wundverband Leukomed® T fixiert zum einen Katheter, Kanülen, Wundauflagen und medizinische Hilfsmittel wasser- und keimdicht. Auch sezernierende Wunden werden geschützt vor Reibung und Scherkräften und Dekubitus gefährdete Hautstellen entlastet.
Produktinformationen zum Wundverband - 50 Leukomed® T steril 12,5 x 10 cm
- Zum Fixieren und Schützen
- Schütz zuverlässig gegen Bakterien und Viren
- Reduzierung des Risikos von Mazerationen und
- Feuchtigkeitsansammlungen werden verhindert durch
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie
- Hochflexible, wasserdichte Folie für hohen Tragekomfort
- Passt sie auch Gelenken und Extremitäten an
- Abgerundete Ecken für sichere Fixierung
- Kontinuierliche Inspektion der Wunde oder Fixierung durch Transparenz
- Unkomplizierte, schnelle Anwendung auch mit Handschuhen
- Extradünne Polyurethanfolie vollständig mit Polyacrylatkleber beschichtet
- Lataxfrei
Anwendungsbereiche des Wundverbandes - Wasserdichte Fixierung, z. B. intravenöser Kathether (zentral oder peripher)
- Schutz von nicht sezernierenden Wunden
- Sekundärverband bei schwach sezernierenden Wunden
- Unterstützende Prophylaxe von Dekubitus gefährdenden Körperstellen
- Anwendung bis zu 7 Tage möglich
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 12,5 cm | Inhalt: | 50 Stück | Typ: | Folienverband | PZN: | 05560985 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, hydrofilm, Wundauflage, Leukomed, Wundversorgung, Wundschutz, Fixierung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 87,33* | € 107,37* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 110,10* | € 133,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7466* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|