| |
|
| Artikel-Nr.: 537-061210 Herst.-Nr.: 7623803 EAN/GTIN: 4042809483659 |
| |
|
| | |
| Actimove® Rhizo Forte Die Daumenorthese immobilisiert das Daumensattelgelenk und das Daumengrundgelenk und der Daumen wird in Funktionsstellung positioniert. Die Adduktion des Daumens wird durch die spezielle Konstruktion der Actimove® Rhizo Forte wirksam verhindert. Dabei wird gleichzeitig die Bewegungsfreiheit der anderen vier Finger und des Handgelenkes ermöglicht. Produktinformationen zur Orthese - 1 Actimove® Rhizo Forte Gr. M links grau
- Handbreite 8,0 bis 8,7 cm (in Höhe Fingeransatz messen)
- Mit formbarem Aluminiumkern zur optimalen Anpassung an die Handform
- Praktische Klettverschlüsse
- Hoher Tragekomfort durch speziell ausgewählte Materialien
- Aus thermoplastischem Polyurethan und Polyamid
- Schlankes Design mit weichen Kanten
- Schmutzabweisend und kann im Wasser getragen werden
- Waschbar bei 30°C
- Latexfrei
Anwendungsbereiche der Orthese - Reizzustände und Verschleiß im Daumensattel- und Daumengrundgelenk
- Ulnare Seitenbandverletzung des MCP1-Gelenks (Skidaumen)
- Rheumatoide Arthritis
- Distorsionen
- Bandinstabilität
- Postoperative Ruhigstellung
- Posttraumatische und postoperative Reizzustände
- Anwendung über mehrere Wochen möglich
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. M links | PZN: | 17949263 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Daumengelenk Orthese, Daumengelenkorthese, Daumenorthese, Daumensattel Orthese, Daumensattelorthese, Daumenschiene, daumen orthese, Tricodur, Rhizo Forte, Orthese, grau/schwarz |
| | |
| |