| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-061226 Herst.-Nr.: 7129202 EAN/GTIN: 4042809287165 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leukoplast® wound closure Strip Die Wundnahtstreifen sind eine etablierte Größe im Bereich des Wundverschlusses. Sie zeichnen sich durch ihre einfache Anwendung aus. Bei der Entwicklung von Leukoplast® wound closure Strip wurde besonderer Wert auf qualitativ hochwertige Materialien und eine dauerhafte und zugleich flexible Wundrandadaption gelegt. Das speziell gewirkte Material verringert das Risiko von Hautmazerationen und lässt die Feuchtigkeit hindurch. Die miteinander verwobenen Polyamidfäden garantieren die besondere Elastizität von Leukoplast® Strip. Diese intelligente Struktur passt sich den unterschiedlichen Heilungsstadien einer Wunde an. Der kräftige und zugleich hautfreundliche Kleber garantiert eine schnelle und sichere Adaption der Wundränder. Abgerundete Ecken verhindern das Aufrollen des Materials und sorgen für eine lange Haltbarkeit auf der Haut. Leukoplast® Strips bestehen aus weißem, mikroporösem Polyamidgewebe, beschichtet mit einem Acryl-Polymer-Kleber. Produktinformatioen zu den Wundnahtstreifen - 10x3 Streifen 75 x 6 mm weiß
- Faltschachtel mit 10 Peelbeutel
- Qualitativ hochwertige Materialien
- Dauerhafte flexible Wundrandadaption
- Hautfreundlicher kräftiger Acryl-Polymer-Kleber
- Abgerundete Ecken verhindern Aufrollen
- Hautfarbenes mikroporöses Polyamidgewebe
Anwendungsbereiche der Wundnahtstreifen - Geeignet für atraumatischen Hautverschluss kleiner Wunden und Inzisionen
- Einsatz auf dünner oder empfindlicher Haut und als Ergänzung zur Hautnaht
- Bei frühzeitiger Entfernung der Hautnaht bzw. -klammer kann durch Leukoplast® Strip das kosmetische Ergebnis verbessert werden
- Anwendungsdauer 5 bis 7 Tage
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 6 x 75 mm | Inhalt: | 10x3 Streifen | Farbe: | weiß | PZN: | 17875671 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |