Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukoplast® Strip weiß 3 x 75 mm steril 50x5 Streifen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-061230
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     7274001
EAN/GTIN:
     4042809804836
Suchbegriffe:
Hautnahtstreifen
Hautverschlussstreifen
Klammernahtpflaster
Klammerpflaster

Leukoplast® wound closure Strip

Die Wundnahtstreifen sind eine etablierte Größe im Bereich des Wundverschlusses. Sie zeichnen sich durch ihre einfache Anwendung aus. Bei der Entwicklung von Leukoplast® wound closure Strip wurde besonderer Wert auf qualitativ hochwertige Materialien und eine dauerhafte und zugleich flexible Wundrandadaption gelegt. Das speziell gewirkte Material verringert das Risiko von Hautmazerationen und lässt die Feuchtigkeit hindurch. Die miteinander verwobenen Polyamidfäden garantieren die besondere Elastizität von Leukoplast® Strip. Diese intelligente Struktur passt sich den unterschiedlichen Heilungsstadien einer Wunde an. Der kräftige und zugleich hautfreundliche Kleber garantiert eine schnelle und sichere Adaption der Wundränder. Abgerundete Ecken verhindern das Aufrollen des Materials und sorgen für eine lange Haltbarkeit auf der Haut. Leukoplast® Strips bestehen aus weißem, mikroporösem Polyamidgewebe, beschichtet mit einem Acryl-Polymer-Kleber.

Produktinformatioen zu den Wundnahtstreifen

  • 50x5 Streifen 75 x 3 mm weiß
  • Faltschachtel mit 50 Peelbeutel
  • Qualitativ hochwertige Materialien
  • Dauerhafte flexible Wundrandadaption
  • Hautfreundlicher kräftiger Acryl-Polymer-Kleber
  • Abgerundete Ecken verhindern Aufrollen
  • Hautfarbenes mikroporöses Polyamidgewebe
Anwendungsbereiche der Wundnahtstreifen
  • Geeignet für atraumatischen Hautverschluss kleiner Wunden und Inzisionen
  • Einsatz auf dünner oder empfindlicher Haut und als Ergänzung zur Hautnaht
  • Bei frühzeitiger Entfernung der Hautnaht bzw. -klammer kann durch Leukoplast® Strip das kosmetische Ergebnis verbessert werden
  • Anwendungsdauer 5 bis 7 Tage
Weitere Informationen:
Maße:
3 x 75 mm
Inhalt:
50x5 Streifen
Farbe:
weiß
PZN:
17875725
Weitere Suchbegriffe: Wundnahtstreifen, Wundverschlussstreifen, klammerpflaster, Wundversorgung, Wundstrip, Pflasterstrip, Wundverschluss, Sterilpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,36*
€ 230,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,89*
€ 228,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,31*
€ 220,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,95*
€ 211,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,41*
€ 187,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.