| |
|
| Artikel-Nr.: 537-061270 Herst.-Nr.: 7349716 EAN/GTIN: 4042809184839 |
| |
|
| | |
| Actimove® ManuMotion Handgelenkbandage Actimove® ManuMotion bietet Stabilität und Komfort. Die Bündchen zeichnen sich durch eine spezielle gummizugfreie Strickstuktur aus. Produktinformationen zur Handgelenkbandage - 1 Actimove® ManuMotion Gr. XL rechts
- Handgelenkumfang 18 - 19 cm (gemessen in Höhe des Handknöchels)
- Farbe weiß/grau/rot
- Stabilisiert Handgelenk in Funktionsstellung
- Optimaler anhaltender Tragekomfort
- Entworfen in Zusammenarbeit mit Spezialisten
- Spezielle gummizugfreie Strickstruktur
- Anatomisch vorgeformter thermoplastischer Stabilisierungsstab auf der volaren Handseite
- Abnehmbares, anatomisch geformtes, unelastische Klettband bietet zusätzliche Stabilität
- Extraweiche Motion-Comfort-Zone im Daumenbereich reduziert Faltenbildung und Druckstellen
- Hohe Elastizität in der Bewegung
- Gezielter Druck durch anatomisch geformter Silikonpelotte auf dem Handrücken
- Qualitativ hochwertige, latexfreie Materialien verbessern die Atmungsaktivität
- Waschbar bei 30°C ohne Stützstab
Anwendungsbereich der Handgelenkbandage - Schmerzhafte Arthrose des Handgelenkes
- Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung)
- Rheumatoide Arthritis des Handgelenkes
- Nach operativen Eingriffen
- Distorsion
- Sehnen-, Band- und Weichteilverletzungen
- Postoperative Anwendung und posttraumatische Reizungen
- Anwendungsdauer mehrere Wochen möglich
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. XL | Ausführung: | rechts | PZN: | 17948281 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |