Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Actimove® ManuMotion Gr. XXL links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-061274
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     7349747
EAN/GTIN:
     4042809379914
Suchbegriffe:
Handgelenk-Schlauchbandage
Handgelenkbandage mit Schiene
Karpaltunnelsyndrom Bandage
Karpaltunnelsyndrombandage

Actimove® ManuMotion

Handgelenkbandage Actimove® ManuMotion bietet Stabilität und Komfort. Die Bündchen zeichnen sich durch eine spezielle gummizugfreie Strickstuktur aus.

Produktinformationen zur Handgelenkbandage

  • 1 Actimove® ManuMotion Gr. XXL links
  • Handgelenkumfang 19 - 20 cm (gemessen in Höhe des Handknöchels)
  • Farbe weiß/grau/rot
  • Stabilisiert Handgelenk in Funktionsstellung
  • Optimaler anhaltender Tragekomfort
  • Entworfen in Zusammenarbeit mit Spezialisten
  • Spezielle gummizugfreie Strickstruktur
  • Anatomisch vorgeformter thermoplastischer Stabilisierungsstab auf der volaren Handseite
  • Abnehmbares, anatomisch geformtes, unelastische Klettband bietet zusätzliche Stabilität
  • Extraweiche Motion-Comfort-Zone im Daumenbereich reduziert Faltenbildung und Druckstellen
  • Hohe Elastizität in der Bewegung
  • Gezielter Druck durch anatomisch geformter Silikonpelotte auf dem Handrücken
  • Qualitativ hochwertige, latexfreie Materialien verbessern die Atmungsaktivität
  • Waschbar bei 30°C ohne Stützstab
Anwendungsbereich der Handgelenkbandage
  • Schmerzhafte Arthrose des Handgelenkes
  • Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung)
  • Rheumatoide Arthritis des Handgelenkes
  • Nach operativen Eingriffen
  • Distorsion
  • Sehnen-, Band- und Weichteilverletzungen
  • Postoperative Anwendung und posttraumatische Reizungen
  • Anwendungsdauer mehrere Wochen möglich




Weitere Informationen:
Größe:
Gr. XXL
Ausführung:
links
PZN:
17948387
Weitere Suchbegriffe: handgelenkbandage mit schiene, Tricodur, ManuMotion, weiß/grau/rot, Größe XXL, links, Handaktivbandage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,77*
€ 44,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 35,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.