Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukoplast® Compress Cotton Gauze 10x20cm 12-fach RK 140 St. steril


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-061323
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     7123307
EAN/GTIN:
     4042809818642
Suchbegriffe:
Kompressen
Verbände
Wundauflagen
Verbandstoffe

Leukoplast® compress cotton gauze

Die hautfreundlichen Kompressen Leukoplast® compress cotton gauze dienen der Wundreinigung, dem Schutz und der Abdeckung von Wunden. 

Produktinformationen zu den Kompressen

  • 14x10 Leukoplast® compress cotton gauze 10 x 20 cm
  • Steril
  • 32-fach 17-fädig
  • Mit Röntgendetektion
  • Zur Reinigung von Wunden und zur Aufnahme von Exsudat durch Absorptionsfähigkeit
  • Aus hochwertiger Baumwolle
  • Luft- und feuchtigkeitsdurchlässige Kompressen lassen die Haut atmen
  • Eingeschlagene Kanten verhindern ein Ablösen von Material
    Weitere Informationen:
    Inhalt:
    14x10 Stück
    Maße:
    10 x 10 cm
    Lagen:
    12-fach mit Röko
    Sterilität:
    steril
    PZN:
    17296051
    Weitere Suchbegriffe: Röntgenkontrastfaden
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 116,22*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 140 Stück (ab € 0,83015* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 143,09*
    € 170,28
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 140,56*
    € 167,27
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 137,38*
    € 163,48
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 132,13*
    € 157,23
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 116,22*
    € 138,30
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.