Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukoplast® swab abdominal 8x90 cm 4-fach grün 24x2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-061365
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     7123100
EAN/GTIN:
     4042809795332
Suchbegriffe:
Cutisoft
Cotton
Bauchtücher
Röntenkontroll-Chip

Leukoplast® swab abdominal

Die Bauchtücher Leukoplast® swab abdominal sind atmungsaktiv, äußerst saugfähig und hautfreundlich. Die Bauchtücher sind ideal zur Aufnahme von Exsudat und dienen zur Reinigung von Wunden, für Abstriche und zum Sichern von Organen und Gewebe während einer Operation.

Produktinformationen zu den Bauchtüchern

  • 24x2 Leukoplast® swab abdominal 8 x 90 cm
  • Bauchtücher grün, 4-fach, 20-fädig
  • Mit eingewebtem Röntgenkontrastfaden
  • Steril, hautfreundlich und röntgendurchlässig
  • Atmungsaktiv und sehr saugfähig
  • Vorgewaschen
  • Mit eingenähten Rändern versehen zur Vermeidung von Materialablösungen
  • Weich und sanft zur Haut
  • Mit Schlaufe



Weitere Informationen:
Maße:
8 x 90 cm
Inhalt:
24x2 Stück
Lagen:
4-fach
Farbe:
grün
PZN:
17208041
Weitere Suchbegriffe: OP-Abdeckung, Abdecktücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 2,02042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,98*
€ 143,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,65*
€ 142,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,15*
€ 137,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,48*
€ 132,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,98*
€ 115,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.