Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukoplast® compress non-woven 5x5 cm 4-lagig 100 Stück unsteril


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-061366
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     7128700
EAN/GTIN:
     4042809803662
Suchbegriffe:
Cutisoft
unsteril
Vlieskompresse
Verband

Leukoplast® compress non-woven

Die saugfähigen Kompressen Leukoplast compress non-woven dienen zur Reinigung und Abdeckung von Wunden, zur Reinigung der Haut u. v. m.. Im Vergleich zu Mullkompressen nehmen die Vlieskompressen bis zu 40 % mehr Exsudat auf.

Produktinformationen zu den Kompressen

  • 100 Leukoplast® compress non-woven 5 x 5 cm
  • Unsteril
  • Vlieskompressen 4-lagig
  • Versorgung von Wunden mit Sekret und Exsudat
  • Reinigung der Haut
  • Hautfreundliches, sehr weiches und saugfähiges Vliesmaterial
  • Geringe Wundhaftung für mehr Komfort
Weitere Informationen:
Maße:
5 x 5 cm
Ausführung:
ohne Schlitz
Lagen:
4-lagig
Inhalt:
100 Stück
PZN:
17207047
Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Wundauflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.