Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ropimex Teleskopauszug RTS seitlich schwenkbar 120 cm 10 Ringe Teleskop-Systeme als Sichtschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-065035
Hersteller:
     Ropimex R.Opel
Herst.-Nr.:
     RTS 1.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung

Sichtschutz-Teleskopsystem RTS

Sichtschutz durch Teleskopsysteme bedeutet Sichtschutz, wenn er gebraucht wird. Seit Jahren schon bewährt haben sie die Teleskop RTS von ropimex. Wirtschaftlich können mehrere Betten bedient werden. Sie sind schwenkbar und freitragend. Mit den Teleskopsystemen RTS wird der Blickwinkel eingedämmt, z. B. bei offenen Türen oder bei der Blutentnahme. In Sekundenschnelle kann das Teleskop mit Vorhang einfach zusammengeschoben und zur Wand gedreht werden. Somit ist das gewohnte Raumbild wieder hergestellt.

Produktinformationen zum Teleskop RTS

  • Teleskop RTS 1,2
  • Auszug 55 bis 120 cm mit 10 Ringen
  • Gewicht ca. 0,5 kg
  • Ohne Vorhang und ohne Wandhaltung
  • Mit unzerbrechlichen Ringen
  • Seitlich Schwenkbar
  • Sehr langlebig
  • Angenehmes Handling, leicht und robust
  • Ringe klinken sich aus den Ösen bei Belastung
  • Wandhalterung und Vorhänge passend optional erhältlich
Anwendungsbereich für Teleskop RTS
  • Abschirmung beim Waschen, Umkleiden, Bestrahlen oder Inhalieren u. v. m.
  • Ideale Trennung von Mehrbettzimmern oder Behandlungsräumen
  • Kabinentrennung für Therapie, Raumtrennung
  • Alternative zu Paravents und festen Trennwandsystemen
    Fragen Sie uns nach individuellen Lösungen, wir beraten Sie gern!

    Weitere Informationen:
    Maße:
    Auszug bis 120 cm
    Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Teleskopsichtschutz, Wandhalterung für Teleskopsichtschutz, auszugschienensatz 1200mm, wandhalterung für teleskopsichtschutz, ropimex teleskopauszug, ropimex-Teleskope, Teleskop-Systeme, Vorhang, Vorhänge, Abschirmung, Kabinentrennung, Raumtrennung
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 537
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 174,80*
    € 213,34*
    15 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 201,27*
    € 242,16*
    Preise: Lager 537
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 213,34*
    € 253,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 210,72*
    € 250,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 202,37*
    € 240,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 197,31*
    € 234,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 174,80*
    € 208,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 537
    Versand: Lager 537
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 120,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ropimex R.Opel
    WH
    ab € 48,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.