| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-070048 Herst.-Nr.: 14805 EAN/GTIN: 4021447148052 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trikotschlauchbinde Die Baumwollbinden von Lohmann & Rauscher sind anschmiegsam und hautverträglich. Sie sorgen beispielsweise bei der Versorgung bzw. faltenfreien Hautbedeckung am Amputationsstumpf für ein angenehmes Tragegefühl. Produktinformationen zur Trikotschlauchbinde - 1 Trikotschlauchbinde 20 cm x 4 m
- Einzeln eingesiegelt
- 100 % rohweiße Baumwolle
- Sterilisierbar bei 121 °C
- Anschmiegsam und hautverträglich
- Nahtlos gestrickt
- Trikotelastisch, besonders in der Breite
Anwendungsbereiche der Trikotschlauchbinde - Unterzug für Gips- und synthetische Castverbände
- Versorgung bzw. faltenfreie Hautbedeckung am Amputationsstumpf
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 20 cm x 4 m | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 01232327 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |