Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Cellacare® Thorax F Calssic Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-070228
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     190970
EAN/GTIN:
     8436003478133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rippenbandage
Rippenbruchbandage
Rippenbruchgürtel
Rippengürtel

Cellacare Thorax F/M Classic

Die gebrauchsfertigen Bandagen dienen der konservativen Behandlung von Rippenfrakturen und Thoraxprellungen.

Produktinformationen zur Bandage

  • 1 Cellacare® Thorax F Classic Gr. 1
  • Brustumfang 65 - 100 cm
  • Schont die Rippen beim Atmen
  • Version F mit Spezialzuschnitt im Brustbereich, um der weiblichen Anatomie gerecht zu werden
  • Version M mit gerader Passform
  • Einfache Handhabung
  • Breiter Klettverschluss erleichtert exaktes Anlegen und Anpassung der Kompression
  • Hoher Tragekomfort
  • Hautfreundliches waschbares Material mit Baumwolle und Elasthan
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • Unter der Kleidung kaum wahrnehmbar
  • Farbe weiß
Weitere Informationen:
Größe:
Größe S
Ausführung:
Frauen
PZN:
16536435
Weitere Suchbegriffe: rippenbandage, Bandagen, Rippenbruch, Thoraxbandage, Rippenfraktur, Thoraxpressung, Kompressionsbandage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 31,13*
€ 42,90*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,19*
€ 56,67*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 16 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
A5026-01
ab € 50,01*
Sonstiges
Bort
761182
ab € 9,86*
Sonstiges
cosiMed
01.27
ab € 10,25*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,80*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDM
ab € 1,21*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1921
ab € 14,12*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7413
ab € 10,50*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,88*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,05*
Sonstiges
TOGU
430403
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.