| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-070231 Herst.-Nr.: 190973 EAN/GTIN: 8436003478164 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cellacare Thorax F/M Classic Die gebrauchsfertigen Bandagen dienen der konservativen Behandlung von Rippenfrakturen und Thoraxprellungen.
Produktinformationen zur Bandage
- 1 Cellacare® Thorax M Classic Gr. 2
- Brustumfang 105 - 145 cm
- Schont die Rippen beim Atmen
- Version M mit gerader Passform
- Einfache Handhabung
- Breiter Klettverschluss erleichtert exaktes Anlegen und Anpassung der Kompression
- Hoher Tragekomfort
- Hautfreundliches waschbares Material mit Baumwolle und Elasthan
- Frei von Naturkautschuklatex
- Unter der Kleidung kaum wahrnehmbar
- Farbe weiß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Größe L | Ausführung: | Männer | PZN: | 16536464 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rippenbandage, Bandagen, Rippenbruch, Thoraxbandage, Rippenfraktur, Thoraxpressung, Kompressionsbandage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 32,89* | € 44,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 42,33* | € 56,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|