| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-070292 Herst.-Nr.: 30826 EAN/GTIN: 4021447533131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Haftelast Verbesserte Eigenschaften zum Stützen und Entlasten von Gelenken besitzt die universelle, selbstklebende Fixierbinde Haftelast. Besonders für die sichere und dauerhafte Fixierung von beispielsweise Gips- und Castschienen oder für die Kompression eignen sich Haftelast von Lohmann & Rauscher. Das Anlegen ist einfach und gelingt schnell durch das leichte Abrollverhalten. Ein angenehmer Tragekomfort ist durch die weiche Materialbeschaffenheit und die damit verbundene Modellierbarkeit garantiert. Produktinformationen zu Haftelast - 1 Fixierbinde creme
- 20 m x 8 cm
- Einzeln in Faltschachtel
- Selbsthaftend zum Fixieren
- Längselastisch , kohäsiv, naturlatexfrei
- Luftdurchlässig
- 60 % Polyamid, 40 % Baumwolle
- Mit einer synthetischen Mikrobeschichtung
- Weiches Material und gute Modellierbarkeit
- Leichtes Abrollverhalten und zuverlässiger Halt
- Beweglichkeit der Extremitäten bleibt erhalten
- Mit festen Webkanten verhindern Ausfransen der Ränder
- 20 m gedehnte Länge
- Hautfreundlich und Allergiker geeignet
- Angenehmer Tragekomfort
Anwendungsbereiche für Haftelast - Fixierung von Wundauflagen, Polstermaterial, Schienen und Kanülen
- Stützen und Entlasten von Gelenken
- Kompression
- In Ambulanz und Praxis
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 8 cm x 20 m | Verpackung: | einzeln | Farbe: | creme | PZN: | 08817226 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, peha haft fixierbinde 20mx8cm, fixierbinde, fixierbinde 8 cm x 20 m, Binden, Verbandsstoffe, Fixierbinden, Stützverband, Kompression, Haftbinden, kohäsiv, Stützbinde, Kompressionsverband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 8,51* | € 13,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 13,98* | € 20,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,4255* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|