| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-070298 Herst.-Nr.: 30832 EAN/GTIN: 4021447533315 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Haftelast Verbesserte Eigenschaften zum Stützen und Entlasten von Gelenken besitzt die universelle, selbstklebende Fixierbinde Haftelast. Besonders für die sichere und dauerhafte Fixierung von beispielsweise Gips- und Castschienen oder für die Kompression eignen sich Haftelast von Lohmann & Rauscher. Das Anlegen ist einfach und gelingt schnell durch das leichte Abrollverhalten. Ein angenehmer Tragekomfort ist durch die weiche Materialbeschaffenheit und die damit verbundene Modellierbarkeit garantiert. Produktinformationen zu Haftelast - 1 Fixierbinde rot
- 20 m x 8 cm
- Einzeln in Faltschachtel
- Selbsthaftend zum Fixieren
- Längselastisch , kohäsiv, naturlatexfrei
- Luftdurchlässig
- 60 % Polyamid, 40 % Baumwolle
- Mit einer synthetischen Mikrobeschichtung
- Weiches Material und gute Modellierbarkeit
- Leichtes Abrollverhalten und zuverlässiger Halt
- Beweglichkeit der Extremitäten bleibt erhalten
- Mit festen Webkanten verhindern Ausfransen der Ränder
- 20 m gedehnte Länge
- Hautfreundlich und Allergiker geeignet
- Angenehmer Tragekomfort
Anwendungsbereiche für Haftelast - Fixierung von Wundauflagen, Polstermaterial, Schienen und Kanülen
- Stützen und Entlasten von Gelenken
- Kompression
- In Ambulanz und Praxis
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 8 cm x 20 m | Verpackung: | einzeln | Farbe: | rot | PZN: | 08817284 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 8 cm x 20 m, fixierbinde, fixierbinde 20m, Binden, Verbandsstoffe, Fixierbinden, Stützverband, Kompression, Haftbinden, kohäsiv, Stützbinde, Kompressionsverband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |