| |
|
| Artikel-Nr.: 537-070922 Herst.-Nr.: 24662 EAN/GTIN: 4021447215631 |
| |
|
| | |
| L+R Cellacare Achillo AchillessehnenbandageDie Aktivbandage für die Achillessehne komprimiert den Gelenk- und Achillessehnenbereich, fördert die Durchblutung durch die Friktionsmassage und fördert den Rückgang von Schwellungen und Blutergüssen. Sie kommt bei akuten, chronischen, posttraumatischen oder postoperativen Reizzuständen im Achillessehnenbereich zum Einsatz. Getragen wird sie auch bei Acillodynie, Bursitis achillea und subachillea, bei Peritendinitis, Peritendinose und Tendinitis. Ebenfalls hilft sie bei postoperativ nach Achillessehnenruptur oder -teilruptur, bei Bursektomie und nach OP am Gleitgewebe der Achillessehne. Sie sollte nicht während längeren Ruhenphasen getragen werden. Im Rist wurde kompressionsreduziertes Gewebe gegen Einschnürung eingearbeitet. Spezifikationen zu den Cellacare Achillo Bandagen: - Größe 3
- Farbe blau/schwarz
- Fesselumfang 21 - 23 cm
- rechts und links tragbar
- Lymphtec-Pelotte umfasst den Sehnenkanal von der Ferse bis zum Unterschenkel
- fördert gezielt den Lymphabfluss
- hoher Tragekomfort
- anatomische Passform
- hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil
- waschbar bei 30 °C
- Baumwolle, Polyamid, Elastodien (Naturlatex), Elasthan, Silikon, Polyurehan
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe 3 | PZN: | 00853719 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,10* | € 56,54* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,33* | € 67,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|