Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Setpack Tupfer RK steril Gr. 6 extragroß 18 x 10 Stück Mulltupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-071057
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     22804
EAN/GTIN:
     4021447134543
Suchbegriffe:
Mulltupfer
Schlinggazetupfer
Polyester Stäbchen
Polyester-Tip
  • 100 % Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau gefärbt, Polypropylen, Polyester, Bariumsulfat), Sicherheitsring aus Silikon
  • Das gebrauchsfertige Setpack Tupfer RK aus Verbandmull (DIN EN 14079) ist für den Einsatz im OP-Bereich geeignet
  • mit einer doppelten, getrennten, selbstklebenden Zählkarte 
  • steril 
  • extragroß, Größe 6
  • mit Röntgenkontrastfaden
  • 18x10 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
extragroß
PZN:
09214033
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstäbchen Polyester, mulltupfer steril lohmann rauscher, mulltupfer steril, mulltupfer, Tupfer, Setpack, Verbandmulltupfer, OP-Material
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 0,71328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,74*
€ 200,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,67*
€ 199,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,39*
€ 194,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,67*
€ 185,25
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 155,06*
€ 184,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 154,44*
€ 183,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,39*
€ 152,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.