Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Rosidal haft 10 cm x 5 m steril 6 Stück Kurzzugbinden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-071062
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     31971
EAN/GTIN:
     4021447747019
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Rosidal haft

Die kohäsive Kurzzugbinde lässt die Anwendung einfacher und die Kompression effektiver werden. Der therapeutisch notwendige Druck für die Kompression wird mit Rosidal haft von Lohmann & Rauscher für längere Zeit aufrechterhalten. Rosidal haft eignet sich besonders zur Behandlung von Gefäßerkrankungen, wie phlebologischen (Venenleiden wie z. B. Krampfadern) oder lymphologischen Erkrankungen (z. B. Ödemen).

Produktinformationen zu Rosidal haft

  • 6 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m steril
  • Einzeln eingesiegelt
  • Kurzzugbinde kohäsiv für zuverlässigen Halt
  • Dichte Gewebestruktur
  • Webkanten für einen sauberen Randabschluss ohne Ausfransen
  • 99 % Baumwolle, 1 % synthetische Garne, mit einer mikropunktuellen Naturkautschuklatex-Beschichtung
  • Längselastisch (ca. 60 %)
  • Therapeutisch notwendiger Kompressionsdruck über längere Zeit
  • Durch hohe Stiffness gut tolerierbar
Anwendungsbereiche von Rosidal haft
  • Behandlung von phlebologischen und lymphologischen Gefäßerkrankungen (Venenleiden, Ödeme usw.)
  • Effektive Kompression
  • Stützen und Entlasten des Kapselbandapparates
  • Nach Sklerosierung und venenchirurgischen Eingriffen



    Weitere Informationen:
    Maße:
    10 cm x 5 m
    Sterilität:
    steril
    Textilkennzeichen:
    99% Polyamid, 1% synthetische Garne
    PZN:
    10111433
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 125,26*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 30 Meter (ab € 4,17534* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 155,66*
    € 185,24
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 153,97*
    € 183,22
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 147,62*
    € 175,67
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 138,49*
    € 164,80
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 138,44*
    € 164,74
    pro Packung
    ab 30 Packungen
    € 138,38*
    € 164,67
    pro Packung
    ab 40 Packungen
    € 138,33*
    € 164,61
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 125,26*
    € 149,06
    pro Packung
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Lohmann & Rauscher
    31768
    ab € 20,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.