Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Rosidal TCS 6 Sets Zweikomponenten-Kompressionssystem


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-071237
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     34684
EAN/GTIN:
     4056649113256
Suchbegriffe:
Kompressionsbandagenset
Kompressionsbandagierung
Kompressionsset
Kompressionssystem

Rosidal TCS

Ein umfangreiches Sortiment an Kompressionsbinden für alle Phasen der Behandlung ist von Lohmann & Rauscher erhältlich. Rosidal TCS ist ein schlüssiges Gesamtkonzept, welches höchste Qualitätsansprüche umsetzt und dabei für den größtmöglichen Nutzen und beste Heilungschancen sorgt. Rosidal TCS - Two-component-System - ist eine Kombination zweier Produkte zu einem sicheren System. Das Kompressionssystem vereint die Komponenten Rosidal SC und Rosidal CC. Beim angenehm zu tragende Kompressionssystem ist besonders in der Nacht der niedrige Ruhedruck ein klares Plus.

Produktinformationen zu Rosidal TCS

  • 6 Zweikomponenten-Kompressionssysteme zum Einmalgebrauch
  • Verbrauchsfertig handlich im Set
  • Lage 1 weiche Rosidal SC 10 cm x 3,5 m
  • Lage 2 kohäsive Rosidal CC 10 cm x 6 m
  • Therapeutischer Arbeitsdruck für mehrere Tage
  • Integrierter Hautschutz in der ersten Lage
  • Kohäsive zweite Lage
  • Frei von Naturkautschuklatex
Ganz einfach ohne Druckindikatoren kann der Verband im Safe-Loc-System angelegt werden. 100 % ziehen, anwickeln und fertig. Rosidal TCS bietet hohen Tragekomfort durch eine polsternde Kompressionsbinde mit integriertem Hautschutz. Die Gefahr des Verrutschens bei hoher Stiffness wird durch eine kohäsive zweite Kompressionsbinde gemindert. Sie haftet auf sich selbst. Der Verband Rosidal TCS trägt kaum auf und kann mühelos im Schuh getragen werden.
Anwendungsbereiche von Rosidal TCS
  • Therapie des Ulcus cruris venosum und seiner Begleiterkrankungen
  • Behandlung von Ödemen
  • Anlage unter vollem Zug (Safe-Loc)


    Weitere Informationen:
    Inhalt:
    6 Set
    PZN:
    11729833
    Weitere Suchbegriffe: kompressionsset lohmann, kompressionsbandagierung, Kompression, Kompressionsverband, Lymphologie, Kompressionsbinden, Verbände, Verbandsset
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 122,25*
      
    Preis gilt ab 500 Sätze
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 154,74*
    € 184,14
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 152,15*
    € 181,06
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 151,53*
    € 180,32
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 144,86*
    € 172,38
    pro Satz
    ab 6 Sätze
    € 144,27*
    € 171,68
    pro Satz
    ab 9 Sätze
    € 143,67*
    € 170,97
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 133,73*
    € 159,14
    pro Satz
    ab 12 Sätze
    € 133,18*
    € 158,48
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 122,25*
    € 145,48
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.