| |
|
| Artikel-Nr.: 537-071294 Herst.-Nr.: 138180 EAN/GTIN: 4056649733836 |
| |
|
| | |
| L+R Cellacare Genu Comfort Aktivbandage für das Kniegelenk Mit der Cellacare Genu Comfort von Lohmann & Rauscher erhalten Sie eine hervorragende Aktivbandage für das Kniegelenk. Die Comfort-Bandage bewirkt bei Bewegung eine intermittierende Massage und kann die Propriozeption verbessern. Sie unterstützt bei der Behandlung von akuten oder chronischen Schmerz- und Gelenkreizzuständen sowie Funktionsdefiziten nach einer Verletzung oder Operation sowie in Folge von Fehlbelastung bzw. Überlastung des Kniegelenks, der Kapsel, der Sehnen, Muskeln und Bänder bei. Die Cellacare Genu Comfort Kniegelenkbandage punktet vorallem mit einem angenehmen Hautgefühl und komfortablen Sitz aufgrund des besonders guten Feuchtigkeitsmanagement. Die Bandage ist in vielen verschiedenen Größen erhältlich. Produktinformationen zur Cellacare Genu Comfort - Kniegelenkbandage Größe: 4+
- Umfang 1 (12 cm von Kniemitte nach unten): 35-39 cm
- Umfang 2 (14 cm von Kniemitte nach oben): 49-53 cm
- Ausführung: rechts wie links tragbar
- Farbe: taupe/weiß
- Patentierte Softkomfortzone in der Kniekehle
- Deidimensional anatomisch formgestrickt
- Hohe Elastizität für eine Begrenzung der Rutschneigung
- Hautfreundlich dank des Mikrofasermaterials
- Feuchtigkeit von der Körperoberfläche nach außen ableitend
- Produktzusammensetzung: Polyamid, Elasthan, Baumwolle, Polyester, Polyvinylchlorid, Polyurethan, Stahl, Silikon
Hinweise zu den Cellacare Genu Comfort Bandagen - Nicht während längerer Ruhephasen tragen
- Kniebandage bei 30° C waschbar
- Nicht bügeln
- Nicht bleichen
- Nicht maschinell trocknen
- Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe 4+ | PZN: | 15253706 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kniebandage, Bandage, Kompression, Kompressionsbandage, Stützverband, Aktivbandage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,27* | € 38,94* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,84* | € 49,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|