Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Cellacare Dorsal M Comfort Größe 2 Stabilisierungsorthese für Herren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-071311
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     136936
EAN/GTIN:
     4056649594932
Suchbegriffe:
Flexionsorthese
LWS-Orthese
Lendenwirbelsäule Orthese
Lendenwirbelsäulenorthese

L+R Cellacare Dorsal M Comfort

Die Cellacare Dorsal Comfort von Lohmann & Rauscher ist eine hervorragende Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule. Eine integrierte x-förmige Platte, vier Stäbe und eine entnehmbare Rückenpelotte tragen zur Stabilisierung und Festigkeit bei. Die Cellacare Dorsal Comfort berücksichtigt die anatomischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen und ist jeweils in 5 verschiedenen Größen erhältlich.

Produktinformationen zur Cellacare Dorsal M Comfort

  • Größe 2
  • Hüft-/ Taillenumfang 90 - 110 cm
  • Ausführung für Männer
  • Bei akuten oder chronischen Lendenwirbelsäulenschmerzen
  • Zur Entlastung und Stabilisierung des Lendenwirbelbereichs
  • Entnehmbare, druckverstärkende Pelotte
  • WaveTec Pelotte passt sich dank des elastischen Materials an die Körperform an
  • Noppenstruktur der Pelotte sorgt für Druckverteilung
  • Einfaches Anlegen, Öffnen und Schließen
  • Durch Klettverschluss individuell anpassbar
  • Weiches und komfortables Gestrick
  • Eine integrierte x-förmige Platte verhindert das Aufrollen beim Tragen
  • Atmungsaktives Material für ein geeignetes Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement
  • Farbe grau

Materialien der Cellacare Dorsal Orthese

Polyamid, Baumwolle, Elastan, Polyester, Polyurethan, Polyurethan Klebstoff, Polypropylen, Polyethylen

Hinweise zur Cellacare Dorsal Comfort

  • Cellacare Dorsal Comfort ersetzt Cellacare Lumbasilk
  • Bei 30° C waschbar
  • Nicht bügeln
  • Nicht maschinell trocknen
  • Nicht bleichen
  • Nicht chemisch reinigen
  • Vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen


Weitere Informationen:
Größe:
2
PZN:
14253265
Weitere Suchbegriffe: Lumbal Orthese, Lumbalorthese, flexionsorthese, Bandage, Orthese, LWS, Stabilisierungsorthese, Rückenbandage, Lendenwirbel, Lendenwirbelsäule, Wirbelsäulenbandage, Lendenwirbelbandage, Wirbelsäulenorthese, Lendenwirbelorthese, Entlastungsorthese
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,45*
€ 71,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 76,61*
€ 90,51*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 86,29*
€ 101,50*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
A5026-01
ab € 50,28*
Sonstiges
Bort
761182
ab € 9,84*
Sonstiges
cosiMed
01.27
ab € 10,26*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,81*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDM
ab € 1,21*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1921
ab € 14,20*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7413
ab € 10,45*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,89*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,06*
Sonstiges
TOGU
430403
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.