| |
|
| Artikel-Nr.: 537-071318 Herst.-Nr.: 136933 EAN/GTIN: 4056649594871 |
| |
|
| | |
| L+R Cellacare Dorsal F Comfort Die Cellacare Dorsal Comfort von Lohmann & Rauscher ist eine hervorragende Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule. Eine integrierte x-förmige Platte, vier Stäbe und eine entnehmbare Rückenpelotte tragen zur Stabilisierung und Festigkeit bei. Die Cellacare Dorsal Comfort berücksichtigt die anatomischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen und ist jeweils in 5 verschiedenen Größen erhältlich. Produktinformationen zur Cellacare Dorsal F Comfort - Größe 4
- Hüft-/ Taillenumfang 130 - 150 cm
- Ausführung für Frauen
- Bei akuten oder chronischen Lendenwirbelsäulenschmerzen
- Zur Entlastung und Stabilisierung des Lendenwirbelbereichs
- Entnehmbare, druckverstärkende Pelotte
- WaveTec Pelotte passt sich dank des elastischen Materials an die Körperform an
- Noppenstruktur der Pelotte sorgt für Druckverteilung
- Einfaches Anlegen, Öffnen und Schließen
- Durch Klettverschluss individuell anpassbar
- Weiches und komfortables Gestrick
- Eine integrierte x-förmige Platte verhindert das Aufrollen beim Tragen
- Atmungsaktives Material für ein geeignetes Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement
- Farbe grau
Materialien der Cellacare Dorsal Orthese Polyamid, Baumwolle, Elastan, Polyester, Polyurethan, Polyurethan Klebstoff, Polypropylen, Polyethylen Hinweise zur Cellacare Dorsal Comfort - Cellacare Dorsal Comfort ersetzt Cellacare Lumbasilk
- Bei 30° C waschbar
- Nicht bügeln
- Nicht maschinell trocknen
- Nicht bleichen
- Nicht chemisch reinigen
- Vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen
Weitere Informationen: | | Größe: | 4 | PZN: | 14253236 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lumbal Orthese, Lumbalorthese, flexionsorthese, Bandage, Orthese, LWS, Stabilisierungsorthese, Rückenbandage, Lendenwirbel, Lendenwirbelsäule, Wirbelsäulenbandage, Lendenwirbelbandage, Wirbelsäulenorthese, Lendenwirbelorthese, Entlastungsorthese |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 59,18* | € 74,22* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,33* | € 102,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|