| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-071332 Herst.-Nr.: 150037 EAN/GTIN: 7640181140374 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Venosan AES - Anti-Embolie-Strümpfe Die Anti-Thrombose-Strümpfe von Venosan sollen den konstanten Druckabfall vom Knöchelbereich zum Knie oder Oberschenkel sicherstellen. Durch diese Unterstützung wird der venöse Rückfluss bei bettlägerigen Patienten gefördert und prophylaktisch einer Thrombose entgegengewirkt. Die Anti-Embolie-Strümpfe (AES) von Lohmann & Rauscher sind sehr angenehm zu tragen. Produktinformationen zu Venosan AES - AG Schenkelstrumpf mit Haftband
- Größe S lang
- Fesselumfang 18 - 20 cm
- Wadenumfang bis 32 cm
- Oberschenkelumfang 45 - 64 cm
- Beinlänge über 79 cm
- Farbe weiß, 1 Paar
- Mit Farbcodierung zur sofortigen Größenerkennung
- Maximaler Tragekomfort und leicht Anzuziehen
- Leicht und Luftdurchlässig
- Anatomische Form
- Umfassende Größenauswahl
- Inspektionsöffnung an der Fußspitze
- Waschbar (bis 25x bei 60°C) und wiederverwendbar
- Material 91 % Nylon Polyamid, 9 % Elastan
Anwendungsbereiche für Venosan AES - Thrombose- und Embolieprophylaxe post- und präoperativ
- Für allgemeine Immobilität
- Bei Bettlägerigkeit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. S lang | Ausführung: | Schenkelstrumpf AG | PZN: | 15298809 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antiemboliestrümpfe, Antithrombosestrümpfe, Krankenhausstrümpfe, OP-Strümpfe, Thrombosestrümpfe, Kompressions-Schenkelstrümpfe, Kompressionsschenkelstrümpfe, Schenkelstrümpfe, schenkelstrümpfe, Strümpfe, Prophylaxe, Kniestrümpfe, Kompression, Ani-Embolie-Strümpfe, Venosan, AES |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |