| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-071346 Herst.-Nr.: 150051 EAN/GTIN: 7640181140510 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Venosan AES - Anti-Embolie-Strümpfe Die Anti-Thrombose-Strümpfe von Venosan sollen den konstanten Druckabfall vom Knöchelbereich zum Knie oder Oberschenkel sicherstellen. Durch diese Unterstützung wird der venöse Rückfluss bei bettlägerigen Patienten gefördert und prophylaktisch einer Thrombose entgegengewirkt. Die Anti-Embolie-Strümpfe (AES) von Lohmann & Rauscher sind sehr angenehm zu tragen. Produktinformationen zu Venosan AES - AGG Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung
- Größe M lang
- Fesselumfang 20 - 22 cm
- Wadenumfang 32 - 37 cm
- Oberschenkelumfang 53 - 71 cm
- Beinlänge über 79 cm
- Farbe weiß
- Mit Farbcodierung zur sofortigen Größenerkennung
- Maximaler Tragekomfort und leicht Anzuziehen
- Leicht und Luftdurchlässig
- Anatomische Form
- Umfassende Größenauswahl
- Inspektionsöffnung an der Fußspitze
- Waschbar (bis 25x bei 60°C) und wiederverwendbar
- Strumpf aus 89 % Nylon Polyamid und 11 % Elastan, Hüftbefestigung Nylon, Elastan und Silikon
Anwendungsbereiche für Venosan AES - Thrombose- und Embolieprophylaxe post- und präoperativ
- Für allgemeine Immobilität
- Bei Bettlägerigkeit
Quelle Abbildungen und Tabellen L&R Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. M lang | Ausführung: | Schenkelstrumpf AGG | PZN: | 15298991 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antiemboliestrümpfe, Antithrombosestrümpfe, Krankenhausstrümpfe, OP-Strümpfe, Thrombosestrümpfe, Kompressions-Schenkelstrümpfe, Kompressionsschenkelstrümpfe, Schenkelstrümpfe, schenkelstrümpfe, Venosan, AES, Anti-Embolie-Strümpfe, Anti-Thrombose-Strümpfe, Kompression, Embolie, Thrombose, Schenkelstrumpf, Wadenstrumpf, Haftband, Hüftbefestigung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |