| |
|
| Artikel-Nr.: 537-071369 Herst.-Nr.: 105916 EAN/GTIN: 4056649247746 |
| |
|
| | |
| Dauerbinde F Die Langzugbinde Dauerbinde F wird für stützende und entlastende Verbände an Bändern und Gelenken eingesetzt. Die Dauerbinden von Lohmann & Rauscher sind bewährt zuverlässig in neuer Qualität. Ein hoher Ruhedruck erfordert bei Ruhelage des Patienten und auch nachts das Abnehmen des Verbandes. Eine einfache Handhabung ermöglicht auch weniger geübten Anwendern das Anlegen. Produktinformationen zur Dauerbinde F - 1 Dauerbinde 8 cm x 7 m
- Einzeln in Faltschachtel
- Mit Verbandklammern
- Hoher Ruhedruck, niedriger Arbeitsdruck
- Oberfläche fein
- Gewebestruktur griffig
- Mit Polyurethankettfäden, fein umsponnen, endfixiert
- Dauerhaft gleichmäßige Elastizität
- Sehr haltbar, koch- und sterilisierfest
- Längselastisch ca. 180 %
- Hautfreundlich und luftdurchlässig
- Hautfarben
- 63 % Baumwolle, 28 % Polyamid, 9 % Elasthan
Anwendungsbereiche der Dauerbinde F - Entlasten und Stützen des Stütz- und Bewegungsapparates
- Fixierung von Verbänden
- Ruhigstellen von Körperteilen
- Reduktion von Hämatomen
- Kompressionstherapie
Weitere Informationen: | | Maße: | 8 cm x 7 m | Stück: | 1 Stück | PZN: | 12592299 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, dauerelastische binde lohmann, dauerelastische binde, Stützverband, Fixierverband, Mehrwegbinde, Entlastungsverband, Kompressionsverband, Hämatomreduktion |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,93* | € 25,67* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,89* | € 32,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 7 Meter (ab € 2,56143* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|