| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-071417 Herst.-Nr.: 139968 EAN/GTIN: 4056649893028 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LR Cellacast Longuette Gepolsterte Fertigschiene Beidseitig gepolsterte Fertigschiene bietet hohe Stabilität sowie angenehmen Tragekomfort Spezifikationen zu Cellacast Longuetten
- Immobilisation nach Frakturen, Operationen, Behandlung von Gelenkerkrankungen
- Herstellung von Schienen für die partielle Ruhigstellung von Körperteilen
- Material 7 Lagen polyurethan-imprägniertes Glasfasergewirk
- Eigenschaften: rigide Cast-Schiene, weiches Polstermaterial, schnelles Handling
- Fixierung mit Fixierbinde, bei Bedarf (Wunddesinfektion) leicht abnehmbar
- Abmessungen der Stützbinde Cellacast Longuette 10x76cm
- Liefereinheit 1 Stück Cellacast Longuette einzeln eingesiegelt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 10 cm x 76 cm | PZN: | 14054956 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: longuette, Fertigschiene, Gipsverband, Verbände, Schienen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 43,21* | € 57,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 78,15* | € 97,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|