Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Schienen, Polster, Gipse
>
Stützverband
>
Artikel
L+R Cellacast Longuette 7,5 x 30 cm 1 Stück Fertigschiene
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-071423
Hersteller:
Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
139966
EAN/GTIN:
4056649892960
Suchbegriffe:
Longette
Longuette
Castverband
Stützverband
LR Cellacast Longuette Gepolsterte Fertigschiene
Beidseitig gepolsterte Fertigschiene bietet hohe Stabilität sowie angenehmen Tragekomfort
Spezifikationen zu Cellacast Longuetten
Immobilisation nach
Frakturen
,
Operationen
,
B
ehandlung von Gelenkerkrankungen
Herstellung von Schienen für die partielle Ruhigstellung von Körperteilen
Material
7 Lagen polyurethan-imprägniertes Glasfasergewirk
Eigenschaften: rigide Cast-Schiene, weiches Polstermaterial, schnelles Handling
Fixierung mit Fixierbinde, bei Bedarf (Wunddesinfektion) leicht abnehmbar
Abmessungen der Stützbinde
Cellacast Longuette 7,5x30cm
Liefereinheit
1 Stück Cellacast Longuette
einzeln eingesiegelt
Weitere Informationen:
Maße:
7,5 cm x 30 cm
PZN:
14054904
... >
Lager 537
>
Verbandstoffe, Wundversorgung
>
Gipsverband, Stützverband
Weitere Suchbegriffe:
longuette
,
Fertigschiene
,
Gipsverband
,
Verbände
,
Schienen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
3 Tage
31
€ 5,50*
ab € 18,88*
€ 26,83*
Lager 619
4 Tage
40
€ 6,50*
ab € 35,91*
€ 48,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mollelast® Haft Fixierbinde, latexfrei, blau, 6cm, 20m/Rolle
Lohmann & Rauscher
33543
€ 12,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.