Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Debrisoft Pad 13 x 20 cm 5 Wundreinigungspads Zubehör Debridement


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-071443
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     34323
EAN/GTIN:
     4056649070436

Debrisoft Pad

Schnell, sicher und schmerzarm ist ein einfaches Debridement möglich mit Debrisoft. Eine zuverlässige Entfernung von Debris und Exsudat aus einer Wunde sowie Schuppen und Keratosen von umliegender Haut können entfernt werden. 

Produktinformationen zu Debrisoft Pad

  • 5 sterile Wundreinigungspads 13 x 20 cm
  • Zur Aufnahme von Exsudat, Debris und Hautkeratosen 
  • Faserspitzen abgeschrägt schonen intaktes Gewebe
  • Schmerzarme Anwendung durch weiche Fasern
  • Schnell sichtbare Ergebnisse
  • Faserverbund nimmt auch Schuppen und Keratosen der Wundumgebung auf
  • Komposition 100 % Polyester ungebleicht
  • Rückenbeschichtung 100 % Polyacryl (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)
  • Grifftasche Polyester, Polyamid, Elasthan
  • Etikett aus Polyester
  • Verbleibt nicht auf der Wunde
Anwendungsbereiche von Debrisoft Pad
  • Debridement von oberflächlichen, chronischen und akuten Wunden sowie Wundumgebungshaut
  • Wundbettreinigung z. B. bei diabetischem Ulcera, arteriellen und venösen Ulcera, postoperativ sekundärheilenden Wunden, traumatischen oder chirurgischen Wunden, Verbrennung und Verbrühungen, Lympfoedemen 
  • Geeignet für trockene, pergamentartige, hyperkeratotische, seborrhoische oder fettige gesunde oder geschädigte Haut

Weitere Informationen:
Maße:
13 x 20 cm
Textilkennzeichen:
100% Polyester
PZN:
13155201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,87*
€ 135,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,69*
€ 131,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,23*
€ 128,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,33*
€ 124,15
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 104,27*
€ 124,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 104,21*
€ 124,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,49*
€ 108,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.