Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Curafix i.v. Soft 6 x 7,5 cm 50 Stück Kanülenfixierpflaster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-071445
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     33696
EAN/GTIN:
     4056649658986
Suchbegriffe:
Fixierpflaster für Kanülen
Flexülenpflaster
Kanülenfixierpflaster
Kanülenpflaster

Lohmann Curafix i.v. Soft

Das Curafix i.v. Soft Kanülenpflaster von Lohmann & Rauscher dient zur schnellen und sicheren Fixierung von Kanülen und Kathetern. Darüber hinaus stellt das Kanülenfixierpflaster eine mechanische Barriere dar, um die Punktionsstelle zu schützen. Mifhilfe des Wundkissens wird Blut und Exsudat aufgenommen. Dank der Lochstanzung sowie den überlappenden Pflasterflügeln können vor allem Kanülen mit Injektionsport sicher fixiert werden.

Produktinformationen zu Curafix i.v. Soft

  • Fixierpflaster geeignet für peripher-venöse Zugänge (PVK)
  • Pflaster haftet zuverlässig auf der Haut; hautfreundlich und anschmiegsam
  • Pflasterentfernung rückstandsarm
  • Gute Durchlässigkeit von Wasserdampf
  • Material latexfreie Formulierung
  • Vließstoff weiß Polyester, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)
  • Wundkissen aus Viskose/Polypropylen/Polyethylen, Polyethylenfolie
  • Abmessungen Kanülenpflaster 6x7,5cm
  • Liefereinheit 50 Stück Curafix Kanülenfixierpflaster steril einzeln eingesiegelt im Spenderkarton
Weitere Informationen:
Maße:
Fixierpflaster
Stück:
50 Stück
Ausführung:
steril
Farbe:
weiß
PZN:
14212361
Weitere Suchbegriffe: kanülenfixierpflaster lohmann, fixierpflaster für kanülen, Pflaster, Injektionspflaster, Kanlenfixierpflaster, Alkoholtupfer, Fixierpflaster, Kanülenfixierung, Pflasterstreifen, Injektionszubehör, Einmalpflaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
20
€ 5,50*
ab € 38,03*
€ 51,69*
4 Tage
49
€ 5,90*
ab € 42,40*
€ 57,14*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,69*
€ 61,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,91*
€ 59,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,02*
€ 55,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,53*
€ 55,37
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 46,49*
€ 55,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,53*
€ 54,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,03*
€ 45,26
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.