|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-073019 Herst.-Nr.: 82104U EAN/GTIN: 4046719435883 |
| |
|
|  |  |
 | 3M Soft Cast semi-rigider Stützverband auf Fiberglasbasis für die funktionelle Immobilisation
Entsprechend den therapeutischen Erfordernissen stabilisiert Soft Cast den Bereich, in dem kontrollierte Bewegung erwünscht ist und immobilisieren mit der rigiden Longuette zusätzlich den Bereich, der absolute Steifheit benötigt
Vorteile der funktionellen Immobilisation SoftCast zur herkömmlichen Immobilisation: - weniger Immobilitationsschäden wie beispielsweise Durchblutungsstörungen, Muskelatropien, Gelenksteifheit
- schneller Heilung, denn Muskulatur und Sehnen bleiben funktionell; es wird nur dort immobilisiert, wo es nötig ist
- Material: Glasfaser-Trägermaterial, getränkt mit einem speziellen, wasseraktivierbarem Polyurethan-Harz, durch diese Harzformulierung bleibt SoftCast flexibel und nimmt immer wieder die Ausgangsform an
Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist Soft Cast als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar
Weitere Informationen:  |  | Maße: | 10,1 cm x 3,6 m | Farbe: | lila | PZN: | 02697034 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Scotchcastbinde, Glasfaserverband, Gelenkbinden, Gipsverband |
|  |  |
| |