Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Ladegerät für Clipper 9661L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-073114
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9668L
EAN/GTIN:
     50707387772241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät
Clipper
9661L
3M

Ladegerät für Clipper 9661L

Aufladen

Vor dem erstmaligen Gebrauch muss der Clipper 4 Stunden aufgeladen werden. Wenn der Clipper nicht in Benutzung ist, stellen Sie den Clipper in ausgeschaltetem Zustand in die angeschlossene Ladestation. Die Ladestandanzeige leuchtet grün, wenn der Clipper vollständig aufgeladen ist.
Der Clipper kann bei einer Ladezeit von 4 h 160 min lang ohne Kabel verwendet werden. Bei gelber Ladestandanzeige muss der Clipper aufgeladen werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.



Weitere Informationen:
Ausführung:
Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Aufladen, OP-Bedarf, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
9661L
ab € 92,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.