| |
|
| Artikel-Nr.: 537-075002 Herst.-Nr.: 121002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zellstoffzuschnitte hergestellt aus Verbandzellstoffwatte hochgebleicht - Verbandzellstoff aus miteinander verfilzten Cellulosefäserchen in Form mehrerer übereinanderliegender, gekreppter Einzellagen
- TFC (total chlorfrei gebleicht) nach den Anforderungen des DAB
- Die Zellstoffzuschnitte sind weich und abriebfest, vielseitig im medizinischen Bereich einsetzbar.
- Zellwa-Blättchen für die Wundversorgung als kostengünstiges, zusätzliches Saug-, Schutz- und Polstermaterial oder bei kleineren Verletzungen als Saugpolster oder zur kleinen Desinfektion
- 12x13 cm
- 300 g
Die Zellwa-Blättchen sind als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.
Weitere Informationen: | | Maße: | 12 x 13 cm | Gewicht: | 300 g | PZN: | 04045815 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandzellstoff-Watteblättchen, Zellwa-Blättchen, Zellstoffzuschnitte, Wundversorgung, Wundbehandlung, Saugmaterial, Schutzmaterial, Polstermaterial, Saugpolster, Desinfektion |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,23* | € 3,74* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,78* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 300 Gramm (ab € 0,00744* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|