Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMA Verbandzellstoffzuschnitte hochgebleicht 15 x 15 cm 5 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-075013
Hersteller:
     Kerma
Herst.-Nr.:
     41218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandzellstoff
Verbandzellstoffzuschnitte
Zellstoffwatte
verbandzellstoff kerma

KERMA® Verbandzellstoff-Zuschnitte 

Die Verbandzellstoff-Zuschnitte sind vielseitig verwendbar im medizinischen Bereich, in Physiotherapien, häuslicher Krankenpflege, im Haushalt, der Kosmetik und Fußpflege.

Produktinformation

  • Abmessung 15 x 15 cm
  • 5 kg im Karton
  • Sauerstoffgebleicht
  • Saugfähig
  • Weich
  • Entsprechen Anforderungen nach DAB


Weitere Informationen:
Maße:
15 x 15 cm
Gewicht:
5 kg
PZN:
07118466
Weitere Suchbegriffe: verbandzellstoff, zellstoffwatte hochgebleicht, Verbandmaterial, Praxiszellstoff, Verbandzuschnitte, Praxisbedarf, Patientenversorgung, Pflegezellstoff, Reinigungszellstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 7,138* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 48,25*
€ 57,42
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 47,31*
€ 56,30
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 47,27*
€ 56,25
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 43,77*
€ 52,09
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 43,73*
€ 52,04
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 43,69*
€ 51,99
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 42,91*
€ 51,06
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 42,88*
€ 51,03
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 41,93*
€ 49,90
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 35,69*
€ 42,47
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fesmed
132126
ab € 18,26*
Sonstiges
Fesmed
121044
ab € 29,74*
Sonstiges
Fesmed
121068
ab € 12,12*
Sonstiges
Kerma
42202
ab € 12,13*
Sonstiges
Kerma
44181
ab € 1,14*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14114
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.