Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMA Verbandzellstoffzuschnitte hochgebleicht 15 x 15 cm 10 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-075014
Hersteller:
     Kerma
Herst.-Nr.:
     41206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandzellstoff
Verbandzellstoffzuschnitte
Zellstoffwatte
verbandzellstoff kerma

KERMA® Verbandzellstoff-Zuschnitte 

Die Verbandzellstoff-Zuschnitte sind vielseitig verwendbar im medizinischen Bereich, in Physiotherapien, häuslicher Krankenpflege, im Haushalt, der Kosmetik und Fußpflege.

Produktinformation

  • Abmessung 15 x 15 cm
  • 10 kg im Karton
  • Sauerstoffgebleicht
  • Saugfähig
  • Weich
  • Entsprechen Anforderungen nach DAB


Weitere Informationen:
Maße:
15 x 15 cm
Gewicht:
10 kg
PZN:
04422732
Weitere Suchbegriffe: verbandzellstoff, verbandzellstoff hochgebleicht, Verbandmaterial, Praxiszellstoff, Verbandzuschnitte, Praxisbedarf, Patientenversorgung, Pflegezellstoff, Reinigungszellstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,42*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Kilogramm (ab € 7,142* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 92,34*
€ 109,88
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 88,77*
€ 105,64
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 88,70*
€ 105,55
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 85,12*
€ 101,29
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 85,05*
€ 101,21
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 84,99*
€ 101,14
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 82,44*
€ 98,10
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 82,38*
€ 98,03
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 71,42*
€ 84,99
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fesmed
132126
ab € 18,24*
Sonstiges
Fesmed
121044
ab € 29,75*
Sonstiges
Fesmed
121068
ab € 12,07*
Sonstiges
Hartmann
9312837
ab € 15,91*
Sonstiges
Kerma
42202
ab € 12,18*
Sonstiges
Kerma
44181
ab € 1,13*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14114
ab € 30,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.