Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMA Mulltupfer unsteril 30x30 cm eigroß 250 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-075030
Hersteller:
     Kerma
Herst.-Nr.:
     42522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mulltupfer
Schlinggazetupfer
mulltupfer eigross
mulltupfer unsteril

KERMA® Mulltupfer 

Die Mulltupfer dienen - je nach Größe - zur Wundreinigung, Blut- und Sekretaufnahme sowie zur Hautdesinfektion.

Produktinformation

  • Abmessung 30 x 30 cm, eigroß
  • 250 Stück in Folie
  • Unsteril
  • Ballförmig
  • Verbandwatte aus Baumwolle mit 20-fädigem Verbandmull DIN EN 14079-VM20, Ph.Eur)
  • Hochsaugfähige Schlinggazetupfer
  • Ohne Röntgenkontrastfaden
  • Ohne Gummiring


Weitere Informationen:
Maße:
30 x 30 cm
Inhalt:
250 Stück
Sterilität:
unsteril
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
08627307
Weitere Suchbegriffe: mulltupfer, Wundbehandlung, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,10196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,63*
€ 43,59
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,66*
€ 42,44
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,52*
€ 39,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,20*
€ 38,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 31,54*
€ 37,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,49*
€ 30,33
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.