Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMA Verbandzellstoffzuschnitte hochgebleicht 20 x 20 cm 5 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-075087
Hersteller:
     Kerma
Herst.-Nr.:
     41217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandzellstoff
Verbandzellstoffzuschnitte
Zellstoffwatte
verbandzellstoff 20 x 20 cm

KERMA® Verbandzellstoff-Zuschnitte 

Die Verbandzellstoff-Zuschnitte sind vielseitig verwendbar im medizinischen Bereich, in Physiotherapien, häuslicher Krankenpflege, im Haushalt, der Kosmetik und Fußpflege.

Produktinformation

  • Abmessung 20 x 20 cm
  • 5 kg im Karton
  • Sauerstoffgebleicht
  • Saugfähig
  • Weich
  • Entsprechen Anforderungen nach DAB


Weitere Informationen:
Maße:
20 x 20 cm
Gewicht:
5 kg
PZN:
07118472
Weitere Suchbegriffe: verbandzellstoff kerma, verbandzellstoff, Verbandmaterial, Praxiszellstoff, Verbandzuschnitte, Praxisbedarf, Patientenversorgung, Pflegezellstoff, Reinigungszellstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 6,918* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 47,42*
€ 56,43
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 45,76*
€ 54,45
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 45,72*
€ 54,41
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 42,32*
€ 50,36
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 42,28*
€ 50,31
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 42,24*
€ 50,27
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 41,36*
€ 49,22
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 41,32*
€ 49,17
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 40,64*
€ 48,36
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 34,59*
€ 41,16
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fesmed
132126
ab € 18,24*
Sonstiges
Fesmed
121044
ab € 29,75*
Sonstiges
Fesmed
121068
ab € 12,07*
Sonstiges
Hartmann
9312837
ab € 15,91*
Sonstiges
Kerma
42202
ab € 12,18*
Sonstiges
Kerma
44181
ab € 1,13*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14114
ab € 30,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.