Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMA Verbandzellstoffzuschnitte hochgebleicht 20 x 30 cm 5 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-075088
Hersteller:
     Kerma
Herst.-Nr.:
     41209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandzellstoff
Verbandzellstoffzuschnitte
Zellstoffwatte
verbandzellstoff hochgebleicht 5000...

KERMA® Verbandzellstoff-Zuschnitte 

Die Verbandzellstoff-Zuschnitte sind vielseitig verwendbar im medizinischen Bereich, in Physiotherapien, häuslicher Krankenpflege, im Haushalt, der Kosmetik und Fußpflege.

Produktinformation

  • Abmessung 20 x 30 cm
  • 5 kg im Karton
  • Sauerstoffgebleicht
  • Saugfähig
  • Weich
  • Entsprechen Anforderungen nach DAB


Weitere Informationen:
Maße:
20 x 30 cm
Gewicht:
5 kg
PZN:
04422761
Weitere Suchbegriffe: verbandzellstoff kerma, verbandzellstoff, Verbandmaterial, Praxiszellstoff, Verbandzuschnitte, Praxisbedarf, Patientenversorgung, Pflegezellstoff, Reinigungszellstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 6,832* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 47,18*
€ 56,14
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 45,37*
€ 53,99
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 45,33*
€ 53,94
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 41,98*
€ 49,96
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 41,94*
€ 49,91
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 41,90*
€ 49,86
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 40,98*
€ 48,77
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 40,48*
€ 48,17
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 34,16*
€ 40,65
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fesmed
132126
ab € 18,24*
Sonstiges
Fesmed
121044
ab € 29,67*
Sonstiges
Fesmed
121068
ab € 12,03*
Sonstiges
Hartmann
9312837
ab € 15,94*
Sonstiges
Kerma
42202
ab € 12,18*
Sonstiges
Kerma
44181
ab € 1,13*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14114
ab € 29,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.