| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-076001 Herst.-Nr.: 19161 EAN/GTIN: 4021447191614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geka Mullbinde Die starre Fixierbinde ist ein unsteriles Verbandmittel zum Fixieren keimfreier Wundauflagen. Die Geka Mullbinde wird neben der Fixation von Verbänden auch zur Ruhigstellung von Körperteilen und zur Kompression angewendet. Produktinformationen zur Geka Mullbinde - 20 Mullbinden 4 m x 6 cm
- Lose im Karton
- Unelastisch und unsteril
- 20-fädig mit Webkanten
- Farbe weiß
- Aus 100 % Viskose
- Gedehnte Länge 4 m
Anwendungsbereiche von Geka Mullbinde - Fixierung von Verbänden
- Ruhigstellung von Körperteilen
- Kompression
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 6 cm x 4 m | Inhalt: | 20 Stück | Verpackung: | lose | Textilkennzeichen: | 100% Viskose | PZN: | 01568518 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, Nicht-elastische Binde, Unelastische Binde, fixierbinde weiß 4m x 6 cm, nicht-elastische binde, fixierbinde 4 mx6 cm, Kompressionsbinde, Viskosebinde, Verbandstoffe, Verbandmateria |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 14,08* | € 20,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 18,05* | € 25,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,408* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|