| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076003 Herst.-Nr.: 19163 EAN/GTIN: 4021447191638 |
| |
|
| | |
| Geka Mullbinde Die starre Fixierbinde ist ein unsteriles Verbandmittel zum Fixieren keimfreier Wundauflagen. Die Geka Mullbinde wird neben der Fixation von Verbänden auch zur Ruhigstellung von Körperteilen und zur Kompression angewendet. Produktinformationen zur Geka Mullbinde - 20 Mullbinden 4 m x 20 cm
- Lose im Karton
- Unelastisch und unsteril
- 20-fädig mit Webkanten
- Farbe weiß
- Aus 100 % Viskose
- Gedehnte Länge 4 m
Anwendungsbereiche von Geka Mullbinde - Fixierung von Verbänden
- Ruhigstellung von Körperteilen
- Kompression
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 cm x 4 m | Inhalt: | 20 Stück | Verpackung: | lose | Textilkennzeichen: | 100% Viskose | PZN: | 01568530 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, Nicht-elastische Binde, Unelastische Binde, fixierbinde 4m, nicht-elastische binde, fixierbinde weiß, Kompressionsbinde, Viskosebinde, Verbandstoffe, Verbandmateria |
| | |
| |