| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-076009 Herst.-Nr.: 19414 EAN/GTIN: 4021447194141 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mollelast Die Mollelast Fixierbinden von Lohmann & Rauscher sind angenehm griffige, sehr elastische Binden für Fixierverbände aller Art; durch besondere Wirktechnik breitenstabil und luftdurchlässig. Mollelast liegt locker in der Hand, ist sympathisch auf der Haut; sie schmiegt sich faltenlos an und fixiert zuverlässig ohne einzuschnüren, besonders an konischen Körperpartien und im Bereich der Gelenke. Produktinformationen zu Mollelast - 20 Fixierbinden 4 m x 12 cm
- Lose im Karton
- Farbe weiß
- Unsteril
- 56 % Viskose, 44 % Polyamid
- Längselastisch (ca. 100 %)
- Griffig und luftdurchlässig
- Faltenarm anzulegen
- Sterilisierbar mit Wasserdampf (134°C)
- Mit Webkanten
Anwendungsbereiche zu Mollelast - Ruhigstellung von Körperteilen
- Fixierung von Verbänden
- Kompression
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 12 cm x 4 m | Inhalt: | 20 Stück | Verpackung: | lose | Textilkennzeichen: | 44% Polyamid, 56% Viskose | PZN: | 04781589 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 4m, fixierbinde, fixierbinde weiß, Binden, Verband, Verbandsstoff, Verbände, Mullbinde, Wirkbinde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,26* | € 23,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 26,28* | € 36,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Meter (ab € 0,20325* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|