| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076098 Herst.-Nr.: 15176 EAN/GTIN: 4021447151762 |
| |
|
| | |
| Gazin Tupfer aus Verbandmull Die unsterilen Gazin Tupfer sind für den Einsatz im OP-Bereich geeignet nach vorhergehender Sterilisation. Die Tupfer sind sehr saugfähig und nehmen bei operativen Eingriffen Blut und Sekret auf. Produktinformationen zu Gazin Tupfer - 1000 Tupfer pflaumengroß
- Ohne Röntgenkontrastfaden
- Unsterile Mulltupfer 20-fädig
- Hochsaugfähig
- 100 % Baumwolle
- Sicherheitsringe besteht aus Silikon
- Verbandmull nach DIN EN 14079
Weitere Informationen: | | Maße: | pflaumengroß | Ausführung: | ohne Röntgenkontrastfaden | Inhalt: | 1000 Stück | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 01368995 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mulltupfer unsteril, Wattetupfer, Hautreinigungstupfer, Gazin-Verbandmulltupfer, Wundreinigungstupfer, Baumwolltupfer, Wundversorgung, OP-Tupfer, Spitztupfer, Tupfer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 40,02* | € 54,43* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 94,21* | € 119,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04002* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|